Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E603 Kääntöliitin 1/4 (m) npt x 3/8 Barb | AC4LLY

SPEEDAIRE 30E603 kääntyvä liitin 1/4 (m)npt x 3/8 väkäs

Varastossa
Tuote: AC4LLY Malli: 30E603

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Barb koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunKromattu
Letkun liitäntä(M) NPT x letkutanko
Tuloaukko1 / 4 "NPT
MateriaaliTeräs
Max. Paine150 psi
pistorasia1/4 "pikaliitäntä
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E603 kääntyvä liitin 1/4 (m)npt x 3/8 väkäs
€8.53 / yksikkö