Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E528 Kytkimen runko (f) npt 1/2 Messinki/teräs | AC4LHT

SPEEDAIRE 30E528 Liittimen runko (f)npt 1/2 messinki/teräs

Varastossa
Tuote: AC4LHT Malli: 30E528
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
€34.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliMessinki / teräs
Max. Virtaus65 cfm
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoTiivisteetSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 30E525 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(M) NPTMessinki / teräs42 cfm€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E529 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs42 cfm€32.48
SPEEDAIRE 30E530 Kytkimen runko (f) npt 3/8 Teräs | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs50 cfm€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Kytkimen runko (f) npt 1/2 teräs | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs70 cfm€42.92
SPEEDAIRE 30E532 Kytkimen runko (f) npt 3/8 Messinki / teräs | AC4LHX 30E5323 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs46 cfm€18.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E528 Liittimen runko (f)npt 1/2 messinki/teräs
€34.78 / yksikkö