Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E590 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LLK

SPEEDAIRE 30E590 liitinpistoke (m)npt 1/4 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4LLK Malli: 30E590

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiHei Flow Interchange
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine400 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetHNBR
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoTemp. alueHinta
SPEEDAIRE 30E578 Kytkimen pistoke (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 - 200 astetta F€11.87
SPEEDAIRE 30E580 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 - 200 astetta F€10.62
SPEEDAIRE 30E581 Kytkimen pistoke (f) npt 1/2 304 Ruostumaton teräs | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 - 200 astetta F€27.52
SPEEDAIRE 30E582 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 - 250 astetta F€9.94
SPEEDAIRE 30E583 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 - 250 astetta F€12.14
SPEEDAIRE 30E584 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 - 250 astetta F€1.73
SPEEDAIRE 30E585 Kytkimen pistoke (m) npt 1/2 304 Ruostumaton teräs | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 - 250 astetta F€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E590 liitinpistoke (m)npt 1/4 304 ruostumaton teräs
€5.83 / yksikkö