Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E553 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LJV

SPEEDAIRE 30E553 liitinpistoke (f)npt 1/4 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4LJV Malli: 30E553

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiARO
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetHNBR
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliPutken kokoTiivisteetTemp. alueHinta
SPEEDAIRE 30E554 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€16.24
SPEEDAIRE 30E556 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€9.79
SPEEDAIRE 30E557 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€12.32
SPEEDAIRE 30E558 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€12.64
SPEEDAIRE 30E559 Kytkentätulppa (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.33
SPEEDAIRE 30E654 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 alumiinia | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloksoitu(F) NPTAlumiini1 / 4 "--40 - 150 astetta F€1.86
SPEEDAIRE 30E656 Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Alumiini | AC4LPF 30E6561 / 4 "eloksoitu(M) NPTAlumiini1 / 4 "--40 - 150 astetta F€1.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E553 liitinpistoke (f)npt 1/4 304 ruostumaton teräs
€12.04 / yksikkö