Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YL07 ilmapistoolin kyynärpää kääntyvä 1/4 Mnpt Fnpt | AB7GKX

SPEEDAIRE 22YL07 Ilmapistoolin kyynärpää 1/4 Mnpt Fnpt

Varastossa
Tuote: AB7GKX Malli: 22YL07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin kyynärpää
Värikromi
Tuloaukko1/2 "(M) NPT
Pituus2.437 "
MateriaaliTeräs
pistorasia1/4 "(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YL07 Ilmapistoolin kyynärpää 1/4 Mnpt Fnpt
€8.98 / yksikkö