Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK98 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Automotive | AB7GKN

SPEEDAIRE 22YK98 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Automotive

Varastossa
Tuote: AB7GKN Malli: 22YK98
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
€19.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin jakoputki
VäriAlumiini
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
pistorasiaAutojen vaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.68
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTuloaukkoPituusMateriaalipistorasiaHinta
SPEEDAIRE 22YK87 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt sisään / ulos alumiini | AB7GKB 22YK87Alumiini1/4 "(F) NPT1 5 / 16 "Alumiini1/4 "(F) NPT€12.55
SPEEDAIRE 22YK88 ilmapistoolin jakotukki 3/8 tuuman tuumaa 1/4 ulostuloa AB7GKC 22YK88Alumiini3/8 "(F) NPT1 5 / 16 "Alumiini1/4 "(F) NPT€8.05
SPEEDAIRE 22YK89 ilmapistoolin jakotukki 3/8 Fnpt tulo / lähtö | AB7GKD 22YK89Alumiini3/8 "(F) NPT1.375 "Alumiini3/8 "(F) NPT€7.06
SPEEDAIRE 22YK91 ilmapistoolin jakotukki 3/8 Fnpt tuumaa 1/4 ulostuloa | AB7GKF 22YK91Messinki3/8 "(F) NPT3 / 4 "Messinki1/4 "(F) NPT€10.17
SPEEDAIRE 22YK99 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Industrial | AB7GKP 22YK99Alumiini1/4 "(F) NPT3.125 "AlumiiniTeollisuuden vaihto€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK98 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Automotive
€19.73 / yksikkö