Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK82 Air Gun Hand Held Musta Pvc AB7GJW

SPEEDAIRE 22YK82 ilmapistooli käsikäyttöinen musta PVC

Varastossa
Tuote: AB7GJW Malli: 22YK82

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus10 scfm
Rungon materiaaliPVC / messinki
Vartalo tyyliHand Held
VäriMusta
Laajennuksen koko3"
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. Tulopaine150 psi
suutinPVC-kärki
Suuttimen pituus3"
ulostulo90 psi
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)21.11
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmankulutusRungon materiaalikokonaisleveysVärieräMaks. dBAMaks. TulopaineHinta
SPEEDAIRE 52CF78 -ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, maks. 150 PSI. Tulopaine, sinkki | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMsinkki2"kromiIlma-ase100150 psi€23.61
SPEEDAIRE 52CF69 -ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, maks. 220 PSI. Tulopaine, sinkki | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMsinkki2-1 / 2 "sinkkiIlma-ase90220 psi€46.07
SPEEDAIRE 458J47 ilmapistooli, 1/4 tuuman FNPT-imuaukko, 120 PSI Max. Tulopaine, alumiini | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAlumiini2-1 / 4 "HarmaaIlma-ase100120 psi€38.88
SPEEDAIRE 52KD69 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, alumiini/polyoksimetyleeni/teräs, 1/4 tuuman NPT naaras, vakio | CU4BDX 52 KD69-----Ilmapistoolisarja--€80.82
SPEEDAIRE 52CF74 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, muovi, 1/4 tuuman NPT-naaras, 12 suutin | CU4BDY 52CF74-----Ilmapistoolisarja--€70.26
SPEEDAIRE 52CF84 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, muovi, 1/4 tuuman NPT-naaras, 12 suutin, moniportti | CU4BDZ 52CF84-----Ilmapistoolisarja--€66.60
SPEEDAIRE 52CF85 ilmapistoolisarja, pistoolikahva, muovi, 1/4 tuuman NPT-naaras, 3 suutinta, erilaisia, muovia | CU4BEA 52CF85-----Ilmapistoolisarja--€19.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK82 ilmapistooli käsikäyttöinen musta PVC
€6.34 / yksikkö