Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILSON 3051224USBBL USB-sovitin 2 lähtö 13 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys x 5 tuumaa korkeus | AH8YVE 39CJ48

WILSON 3051224USBBL USB-sovitin 2 lähtö 13 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys x 5 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8YVE Malli: 3051224USBBLRistiviite: 39CJ48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-sovitin
Ampeeria2.4
Koko12 V -portti, (2) USB-portit
Koko13 "L x 8" S x 5 "H
Tyyppi2 pistorasia
KäytettyUseiden laitteiden, kuten MP3-, matkapuhelin-, GPS-järjestelmä- ja DVD-soittimien, virran kytkeminen tai lataaminen autossa
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0953
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoHinta
WILSON 3052224USBBL USB-sovitin 2 lähtö 13 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys x 6 tuumaa korkeus | AH8YVF 39CJ49 3052224USBBL(2) 12 V: n portit, (2) 2.4 A: n USB-portit13 "L x 8" S x 6 "H€38.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILSON 3051224USBBL USB-sovitin 2 lähtö 13 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys x 5 tuumaa korkeus
€34.55 / yksikkö