SHEL LAB SMO3 Uuni Mekaaninen ruostumaton teräs | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 uuni ruostumatonta terästä mekaaninen

Varastossa
Tuote: AG9HXP Malli: SMO3Ristiviite: 20PH92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,864.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni
Koko3
Kammion syvyys19.5 "
Kammion korkeus16.2 "
kammio Materiaali430 SST
Kammion leveys16.5 "
KonvektiotyyppiMekaaninen
Oven materiaali430 SST
KoteloMaalattu kylmävalssattu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus35.5 "
kokonaisleveys28.6 "
Temp. tarkkuus+/- 2.0 astetta C 150 astetta C
Temp. alue15 astetta 225 astetta
Jännite120
Watts2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.524
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esilämmitysaika: 20 min. 150 asteeseen C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTemp. tarkkuusWattsHinta
SHEL LAB SMO5 Uuni Mekaaninen ruostumaton teräs | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 astetta C 150 astetta C2200€5,749.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SMO3 uuni ruostumatonta terästä mekaaninen
€4,864.24 / yksikkö