Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK57 ruiskupistoolipistoolin vakio | AB7GHU

SPEEDAIRE 22YK57 sifonisuihkupistooli, vakio

Varastossa
Tuote: AB7GHU Malli: 22YK57

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiphon-ruiskupistooli
Rungon materiaaliAlumiini / Teräs
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriMusta
Laajennuksen koko4"
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. Tulopaine232 psi
suutinStandardi
Suuttimen pituus3-1 / 2 "
ulostulo232 psi
Kokonaispituus8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)11.48
Laivan pituus (cm)30
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK57 sifonisuihkupistooli, vakio
€51.82 / yksikkö