Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA94 ilmakiillotin / puskuri 7 tuuman tyyny | AB6EEZ

SPEEDAIRE 21AA94 Ilmankiillotuskone/puskuri 7 tuuman tyyny

Varastossa
Tuote: AB6EEZ Malli: 21AA94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakiillotin / puskuri
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.2
CFM @ täysi kuorma24
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus2500
Kahva materiaaliAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12 "
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA94 Ilmankiillotuskone/puskuri 7 tuuman tyyny
€429.38 / yksikkö