ACME ELECTRIC CE500B002 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.500 VA | CD7HLR

ACME ELECTRIC CE500B002 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.500 VA

Tuote: CD7HLR Malli: CE500B002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus5.13 "
Pituus4.5 "
Ensiöjännite120 X 240 V
Toisiojännite24V
Leveys5.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 120 X 240 V ensiöjännite, 24 V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusEnsiöjänniteLeveysHinta
ACME ELECTRIC CE1000B002 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 1 kVA | CD7HHQ CE1000B0027"5.42 "120 X 240 V6.38 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE100A002 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.100 kVA | CD7HHW CE100A0023.38 "3.5 "120 X 240 V3.75 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE150B002 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.150 kVA | CD7HJG CE150B0024"4"120 X 240 V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE200B002 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.200 kVA | CD7HJU CE200B0024"4"120 X 240 V4.5 "€112.92
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE250B002 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.250 kVA | CD7HJZ CE250B0024"4"120 X 240 V4.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE300B002 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.300 kVA | CD7HKP CE300B0024.38 "4"120 X 240 V4.5 "€134.72
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC CE350B002 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.350 kVA | CD7HLA CE350B0024.5 "4.5 "120 X 240 V5.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC CE500B002 teollisuusohjausmuuntaja, 120 X 240/24V, 0.500 VA