Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1EJV2 nippasuodatin 1/8 Npt 90 mikronia AA9PNA

SPEEDAIRE 1EJV2 nippasuodatin 1/8 Npt 90 mikronia

Varastossa
Tuote: AA9PNA Malli: 1EJV2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
SuodatinmassatPronssi
Suodattimen luokitus90 mikronin
KoteloPronssi
Max. Virtaus10 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
Kokonaiskorkeus1.25 "
kokonaisleveys0.44 "
Putken koko1 / 8 "NPT
KokoKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhomateriaaliSuodatinmassatkokonaisleveysPutken kokoSuodattimen luokitusKoteloMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 1EJU8 Ilma / öljynsuodatin 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EJU8--Pronssi-1 / 8 "NPT40 mikroninKaikki eloksoitu alumiini-€13.87
SPEEDAIRE 1EJU9 Suodatinelementin vaihto 40 mikronia AA9PMY 1EJU9--Pronssi--40 mikronin--€3.58
SPEEDAIRE 1EJV1 nippasuodatin 1/8 Npt 40 mikronia AA9PMZ 1EJV11.25 "-Pronssi0.44 "1 / 8 "NPT40 mikroninPronssi10 cfm€5.16
SPEEDAIRE 1EJV3 nippasuodatin 1/4 Npt 40 mikronia AA9PNB 1EJV31.5 "-Pronssi0.56 "1 / 4 "NPT40 mikroninPronssi22 cfm€14.65
SPEEDAIRE 1EJV6 Nippasuodatin 3/8 Npt 90 mikronia AA9PNE 1EJV61.75 "-Pronssi0.69 "3 / 8 "NPT90 mikroninPronssi36 cfm€15.28
SPEEDAIRE 1EJV7 Nippasuodatin 1/2 Npt 40 mikronia AA9PNF 1EJV72"-Pronssi0.88 "1 / 2 "NPT40 mikroninPronssi58 cfm€19.99
SPEEDAIRE 1EJV8 Nippasuodatin 1/2 Npt 90 mikronia AA9PNG 1EJV82"-Pronssi0.88 "1 / 2 "NPT90 mikroninPronssi-€19.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV2 nippasuodatin 1/8 Npt 90 mikronia
€5.16 / yksikkö