Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 13X540 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 1/4 tuumaa | AA6GXB

SPEEDAIRE 13X540 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GXB Malli: 13X540

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Tyhjennysportin koko1 / 4 "NPT
Kahva materiaaliABS
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine725 psi WOG
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys2.5 "
Putken koko1 / 4 "
Paineluokitus725 psi WOG
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliNBR
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-30 - 100 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaIE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 13X539 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 1/8 tuumaa | AA6GXA 13X5391 / 8 "€37.47
SPEEDAIRE 13X541 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 3/8 tuumaa | AA6GXC 13X5413 / 8 "€39.27
SPEEDAIRE 13X542 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 1/2 tuumaa | AA6GXD 13X5421 / 2 "€39.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X540 messinkisuodatinpalloventtiili Ang. Mnpt 1/4 tuumaa
€37.47 / yksikkö