FABORY L51010.120.0060 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2 luokka, 150PK | CG7ZDG 42GN38

FABORY L51010.120.0060 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2 luokka, 150PK

Varastossa
Tuote: CG7ZDG Malli: L51010.120.0060Ristiviite: 42GN38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7 mm
Head TypeHex
pään leveys19 mm
Pituus60mm
Min. Kierteen pituus60 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2264
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.120.0060 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, A2 luokka, 150PK
€177.99 /pakkaus