Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D239 Mini Air kiillotuskone 3 tuuman pad 2100 rpm AA2BZW

SPEEDAIRE 10D239 Mini Ilmankiillotuskone 3 tuuman Pad 2100 rpm

Varastossa
Tuote: AA2BZW Malli: 10D239

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini Air kiillotusaine
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma20.3
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus2100 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5.31 "
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 16 "-24
kuristaaLaukaista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D239 Mini Ilmankiillotuskone 3 tuuman Pad 2100 rpm
€73.08 / yksikkö