Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D235 Ilmaruiskuhiomakone Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR

SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25 k Rpm 0.2 hv 7.32 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2BZR Malli: 10D235

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.83
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma7.32
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiMini
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4 15 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
SPEEDAIRE 10D230 Ilmaruiskuhiomakone Mini 17 k / min 0.2 hv 7.73 cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€112.65
SPEEDAIRE 10D231 Ilmaruiskuhiomakone Mini 15 k / min 0.2 hv 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm€112.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D235 Air Die Grinder Mini 25 k Rpm 0.2 hv 7.32 Cfm
€87.53 / yksikkö