Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Ilmasylinteri 5 tuuman aivohalvaus 9.69 tuuman pituus | AE6LBP 5TRG2

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 9.69 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6LBP Malli: 1.50DXPSRD06.00Ristiviite: 5TRG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus9.69 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7 / 16-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti5"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePäätykannen materiaaliMax. PaineKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tankokierteen kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 5.44 tuuman pituus | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€17.35
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 6.69 tuuman pituus | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€20.86
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvaus 7.69 tuuman pituus | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€104.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 8.69 tuuman pituus | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€104.74
SPEEDAIRE 5ZEA2 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 5.44 tuuman pituus | AE7LYH 5ZEA2-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€82.57
SPEEDAIRE 5ZEA3 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 6.44 tuumaa pituus | AE7LYJ 5ZEA3-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€80.33
SPEEDAIRE 5ZEA4 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 7.44 tuumaa | AE7LYK 5ZEA4-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi7.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"€85.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 9.69 tuumaa
€104.74 / yksikkö