SPECO TECHNOLOGIES PL200M Multizone-multisource -vahvistin 40w | AC8PDU 3CWR5

SPECO TECHNOLOGIES PL200M Multizone-monilähdevahvistin 40w

Varastossa
Tuote: AC8PDU Malli: PL200MRistiviite: 3CWR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVahvistin
Korkeus16.5 "
Tulot3 XLR / 1/4, yhdistelmä, 2 RCA
Pituus8 2 / 3 "
MateriaaliMetalli
ulostulo160W
Lähtöteho40W
TyyppiMonialue / monilähde
Leveys21.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.036
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8517690000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliulostuloTyyppiLeveysHinta
SPECO TECHNOLOGIES PL260A Vahvistin 260w 7-alueinen AC2HWW 2KJU6 PL260A16.875 "11.625 "Metalli / muovi25 / 70V7 vyöhykkeen hallinta3.5 "€1,498.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES PL200M Multizone-monilähdevahvistin 40w
€1,438.49 / yksikkö