SPECO TECHNOLOGIES G86KITPR kattokaiutinsarja, 13 L x 13 tuumaa W | CD2FEK 45MK49

SPECO TECHNOLOGIES G86KITPR kattoon asennettava kaiutinsarja, 13 L x 13 tuumaa W

Varastossa
Tuote: CD2FEK Malli: G86KITPRRistiviite: 45MK49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoon asennettava kaiutinsarja
Taajuusvaste85Hz jotta 20kHz
Impedanssi8
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3.5
Kokonaispituus13
kokonaisleveys13
Muuntajan asetukset5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W, 0.25 W
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)8
Tyyppisisä-
Watti (tehollisarvo)10
Bassokaiuttimen kokoonpanoPaperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES G86KITPRC kattokaiutinsarja, 13 L x 3-1 / 2 tuumaa H | CD2FEL 45MK50 G86KITPRC€214.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES G86KITPR kattoon asennettava kaiutinsarja, 13 L x 13 tuumaa W
€186.74 / yksikkö