Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES BRC5 Kiinnike kattoon 5 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC2HXL 2KJX2

SPECO TECHNOLOGIES BRC5-kiinnike kattoon 5 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HXL Malli: BRC5Ristiviite: 2KJX2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkatto
Kotelon materiaaliMetalli
Kokonaiskorkeus1 / 8 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys16.75 "
TyyppiKaiutin
Paino2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES BRC5-kiinnike kattoon 5 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€75.69 / yksikkö