Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC U2160120 Lautasjousi 0.216 Teräskaareva Pk 10 | AF7WPH 22RJ61

SPEC U2160120 Levyjousi 0.216 Teräs Kaareva Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WPH Malli: U2160120Ristiviite: 22RJ61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.025 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko0.5
Vavan koko0.216
Lataa @ taipuma (paunaa)10
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Dia.0.49 "
Min. Sisällä Dia.0.231 "
Kokonaiskorkeus0.057 "
Paksuus0.012 "
TyyppiKaareva jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusTyyppiVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)MateriaaliHinta
SPEC B1250125 Levyjousi 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville-jousialuslevy0.5322866SAE-1074€30.32
SPEC U1900050S Levyjousi 0.19 ruostumattomasta teräksestä kaareva Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Kaareva jousialuslevy0.191.12Ruostumaton teräs€28.31
SPEC U1900060S Levyjousi 0.19 ruostumattomasta teräksestä kaareva Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Kaareva jousialuslevy0.192.25Ruostumaton teräs€29.28
SPEC U1900065S Levyjousi 0.19 Ruostumaton teräs kaareva Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Kaareva jousialuslevy0.191.75Ruostumaton teräs€29.28
SPEC U1900090S Levyjousi 0.19 Ruostumattomasta teräksestä kaareva Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Kaareva jousialuslevy0.194.5Ruostumaton teräs€29.28
SPEC U1900113 Levyjousi 0.19 kaareva teräskappale 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Kaareva jousialuslevy0.199Hiiliteräs€31.08
SPEC U1900113S levyjousi 0.19 ruostumattomasta teräksestä kaareva kpl 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Kaareva jousialuslevy0.199Ruostumaton teräs€31.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC U2160120 Levyjousi 0.216 Teräs Kaareva Pk 10
€44.89 / yksikkö