Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F175 Accy Radan osan 2 jalka AA2EMG

LUMAPRO 10F175 Accy Track Osa 2 Jalka

Varastossa
Tuote: AA2EMG Malli: 10F175

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadan valaistusosa
VäriValkoinen
ToimintoTehonsyöttö seurannan aloittamiseksi
Korkeus11 / 16 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloHeavy Gauge -alumiini
Pituus20.125 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2400
AsennusPinta tai riipus
Tyyppi2 Jalka
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksittäinen tai jatkuva rivikiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsumisen viimeistelyHinta
LUMAPRO 10F176 Accy Track, osa 2 Jalka | AA2EMH 10F176MustaMusta€13.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F175 Accy Track Osa 2 Jalka
€4.04 / yksikkö