Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC C03600400560S Compression Spring, Stainless Steel, 9/16 Inch Length, 0.04 Inch Wire Dia, 10 PK | CU3KHR 54MR51

SPEC C03600400560S Puristusjousi, ruostumaton teräs, pituus 9/16 tuumaa, langan halkaisija 0.04 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: CU3KHR Malli: C03600400560SRistiviite: 54MR51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€34.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SPEC C01560201500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBP 781AP9 C01560201500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880101500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBQ 781C09 C01880101500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01560231500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBR 781AT5 C01560231500SRuostumaton teräs5€29.40
SPEC C01560161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBT 781AP3 C01560161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880141500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBU 781C50 C01880141500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01480161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBV 781AG7 C01480161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01800131500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBW 781AZ6 C01800131500SRuostumaton teräs5€25.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC C03600400560S Puristusjousi, ruostumaton teräs, pituus 9/16 tuumaa, langan halkaisija 0.04 tuumaa, 10 PK
€34.35 / yksikkö