Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS ANE-1 Paineanemometri, Differentiaali | AH8GLM 38RW98

DWYER INSTRUMENTS ANE-1 paineanemometri, ero

Varastossa
Tuote: AH8GLM Malli: ANE-1Ristiviite: 38RW98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,017.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-tuulimittari
Adapteri ulkopuolella Dia.0.07 "- 3/16"
Anemometrin materiaaliABS
Kahva materiaalifenoliset
K-tekijä0.84
Käyttölämpötila.23 astetta 122 asteeseen. F
PalveluPuhdas ilma
PalvelukerroinPuhdas ilma
Lämpötila Raja (Deg. F)23 astetta 122 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.2mm
PutkimateriaaliSilikoni
Putken ulkohalkaisija.4.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ANE-1 paineanemometri, ero
€1,017.57 / yksikkö