Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC BD112-600 levyjousi kromi sisähalkaisija 2.244 tuumaa Pk 10 | AF7WLM 22RH88

SPEC BD112-600 levyjousi kromi sisähalkaisija 2.244 tuumaa Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WLM Malli: BD112-600Ristiviite: 22RH88

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€238.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)72965N
Taipuma @ kuorma1.87mm
Suorittaa loppuunfosfaatti
Lataa @ taipuma (paunaa)45936N
Materiaalikromi
Maks. Dia.4.409 "
Min. Sisällä Dia.2.244 "
Kokonaiskorkeus8.5mm
Paksuus6mm
TyyppiMetrinen levyjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia.Taipuma @ kuormaSuorittaa loppuunMin. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusTyyppiReikäkokoPkg. MääräHinta
SPEC B2437250 Levyjousi 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "tavallinen1.188 "0.278 "0.25 "Belleville-jousialuslevy2.4371€190.84
SPEC B3250250 Levyjousi 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "tavallinen1.563 "0.305 "0.25 "Belleville-jousialuslevy3.251€136.07
SPEC B3875250 Levyjousi 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "tavallinen1.407 "0.312 "0.25 "Belleville-jousialuslevy3.8751€235.75
SPEC B4500250 Levyjousi 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "tavallinen2.313 "0.36 "0.25 "Belleville-jousialuslevy4.51€280.81
SPEC B4750437 Levyjousi 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "tavallinen1.688 "0.497 "0.437 "Belleville-jousialuslevy4.751€232.77
SPEC B5250394 Levyjousi 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "tavallinen2.563 "0.51 "0.394 "Belleville-jousialuslevy5.251€281.37
SPEC F0595010 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.312 tuumaa kpl 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "tavallinen0.312 "0.093 "0.01 "Sormi-1€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC BD112-600 levyjousi kromi sisähalkaisija 2.244 tuumaa Pk 10
€238.74 / yksikkö