Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC B3250250 Levyjousi 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59

SPEC B3250250 Levyjousi 1.563 Chrome Belleville Pk10

Varastossa
Tuote: AF7WBF Malli: B3250250Ristiviite: 22RF59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)15273
Taipuma @ kuorma0.044 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko3.25
Vavan koko1.563
Lataa @ taipuma (paunaa)10621
Materiaalikromi
Maks. Dia.3.25 "
Min. Sisällä Dia.1.563 "
Kokonaiskorkeus0.305 "
Paksuus0.25 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia.Taipuma @ kuormaSuorittaa loppuunMin. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusTyyppiReikäkokoPkg. MääräHinta
SPEC B2437250 Levyjousi 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "tavallinen1.188 "0.278 "0.25 "Belleville-jousialuslevy2.4371€190.84
SPEC B3875250 Levyjousi 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "tavallinen1.407 "0.312 "0.25 "Belleville-jousialuslevy3.8751€235.75
SPEC B4500250 Levyjousi 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "tavallinen2.313 "0.36 "0.25 "Belleville-jousialuslevy4.51€280.81
SPEC B4750437 Levyjousi 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "tavallinen1.688 "0.497 "0.437 "Belleville-jousialuslevy4.751€232.77
SPEC B5250394 Levyjousi 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "tavallinen2.563 "0.51 "0.394 "Belleville-jousialuslevy5.251€281.37
SPEC BD112-600 levyjousi kromi sisähalkaisija 2.244 tuumaa Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmfosfaatti2.244 "8.5mm6mmMetrinen levyjousi-1€238.74
SPEC F0595010 Levyjousiteräksen sisähalkaisija 0.312 tuumaa kpl 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "tavallinen0.312 "0.093 "0.01 "Sormi-1€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC B3250250 Levyjousi 1.563 Chrome Belleville Pk10
€136.07 / yksikkö