Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC BD015-080-0082-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.323 tuumaa kpl 10 | AF7WDW 22RG27

SPEC BD015-080-0082-S Levyjousi ruostumatonta terästä sisähalkaisija 0.323 tuumaa Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WDW Malli: BD015-080-0082-SRistiviite: 22RG27

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)2155N
Taipuma @ kuorma0.34mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Lataa @ taipuma (paunaa)1152N
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.0.591 "
Min. Sisällä Dia.0.323 "
Kokonaiskorkeus1.25mm
Paksuus0.8 mm
TyyppiMetrinen levyjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
SPEC BD008-030-0042-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.165 tuumaa, kpl 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€35.14
SPEC BD008-040-0042-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.165 tuumaa, kpl 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€34.16
SPEC BD010-040-0052-S Levyjousi Ruostumaton teräs Sisähalkaisija 0.205 Tuuma Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€37.18
SPEC BD010-050-0052-S Levyjousi Ruostumaton teräs Sisähalkaisija 0.205 Tuuma Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€37.10
SPEC BD012-050-0042-S Levyjousi ruostumaton teräs sisähalkaisija 0.165 tuumaa Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€40.49
SPEC BD0120500062S Levyjousi ruostumaton teräs sisähalkaisija 0.244 tuumaa Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
Tarjouspyyntö
SPEC BD013-050-0062-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.244 tuumaa kpl 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€40.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC BD015-080-0082-S Levyjousi ruostumatonta terästä sisähalkaisija 0.323 tuumaa Pk 10
€43.94 / yksikkö