Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC B1375100S1 levyjousi 0.53125 ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VWL 22RE76

SPEC B1375100S1 levyjousi 0.53125 ruostumaton teräs Belleville Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7VWL Malli: B1375100S1Ristiviite: 22RE76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)2600
Taipuma @ kuorma0.016 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko1.375
Vavan koko0.53125
Lataa @ taipuma (paunaa)1515
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.1.375 "
Min. Sisällä Dia.0.532 "
Kokonaiskorkeus0.12 "
Paksuus0.1 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
SPEC B0187007S Levyjousi 0.093 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€35.14
SPEC B0187010S Levyjousi 0.093 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€34.56
SPEC B0250013S Levyjousi 0.125 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€10.50
SPEC B0281010S Levyjousi 0.138 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€44.89
SPEC B0281013S Levyjousi 0.138 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€46.86
SPEC B0281015S Levyjousi 0.138 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€46.86
SPEC B0312011S Levyjousi 0.15625 Ruostumaton teräs Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€43.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC B1375100S1 levyjousi 0.53125 ruostumaton teräs Belleville Pk 10
€83.16 / yksikkö