Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51450.021.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel #12, 50PK | AB7KCV 23NJ49

APPROVED VENDOR U51450.021.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #12, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KCV Malli: U51450.021.0001Ristiviite: 23NJ49 / 42KM65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.220 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.377 "
Paksuus0.056 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.021.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #12, 50PK
€2.34 /pakkaus