Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI TFS-0750 SS Transition Female Adapteri, 3/4 koko, CPVC | AE6NQW 5UEC7

SPEARS VALVES TFS-0750 SS Transition Female -sovitin, 3/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NQW Malli: TFS-0750Ristiviite: 5UEC7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtymäsovitin
Rungon materiaaliCPVC / ruostumaton teräs
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiFNPT X CTS -keskus
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
SPEARS VENTTIILI TFS-0500 SS Transition Female Adapteri, 1/2 koko, CPVC | AE6NQV 5UEC6 / TFS-0500 GR TFS-05001 / 2 "SDR 11€14.18
SPEARS VENTTIILI TFS-1000 SS Transition Female Adapteri, 1 koko, CPVC | AE6NQX 5UEC8 TFS-10001"40€36.51
SPEARS VENTTIILI TFS-1250 SS Transition Female Adapteri, 1-1/4 koko, CPVC | BU8CFZ TFS-1250--€74.00
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI TFS-2000 SS Transition Female Adapteri, 2 kokoa, CPVC | BU8CGE TFS-2000--€297.84
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI TFS-1500 SS Transition Female Adapteri, 1-1/2 koko, CPVC | BU8CGH TFS-1500--€133.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES TFS-0750 SS Transition Female -sovitin, 3/4 koko, CPVC
€19.39 / yksikkö