Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCE-1250-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR

SPEARS VALVES RCE-1250-S kyynärpää, 90 astetta, SDR-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NUU Malli: RCE-1250-SRistiviite: 5UEK5 / RCE-1250-S GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.25 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCE-0750-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR RCE-0750-S3 / 4 "€2.30
SEERS VENTTIILI RCE-1000-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 1 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"€4.86
KEIIHIN VENTTIILIT RCE-1500-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "€12.82
KEIHÄISVENTTIILIT RCE-2000-S Kulma, 90 astetta, SDR-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR RCE-2000-S2"€24.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCE-1250-S kyynärpää, 90 astetta, SDR-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC
€8.53 / yksikkö