Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, yksiportti | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, yksiportti

Varastossa
Tuote: AC7DBK Malli: NETWAY1PRistiviite: 38C659
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
€124.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoE-suutin
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite24 VAC @ 1.2 A tai 24 V DC @ 1.2 A
Pituus3 51 / 64 "
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta0.32 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiYksiportti
Jännite lähtö48 VDC
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IEEE 802.3af, PoE-yhteensopiva Midspan-virtalähde tavalliselle verkkoinfrastruktuurille tai PoE-yhteensopivat laitteet (enintään 100 metrin päässä)
    • Käytä NetWay1512-sovittimen kanssa muiden kuin PoE-yhteensopivien kiinteiden IP-kameroiden tukemiseen
    • Suurin kantama: 600 m (useita toistimia käytettäessä)
    • Toimitetaan TP2440-pistomuuntajan kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan Injector, yksiportti
€124.58 / yksikkö