Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT RCC-2000-S Kytkin, Sdr-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR

SPEARS VALVES RCC-2000-S-kytkin, Sdr-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRY Malli: RCC-2000-SRistiviite: 5UEF3 / RCC-2000-S GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2"
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI RCC-0500-S Kytkin, Sdr-11, 1/2 tuuman koko, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR RCC-0500-SCTS-keskus1 / 2 "€1.16
KEIHÄISVENTTIILIT RCC-0750-S Kytkin, Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS-keskus3 / 4 "€1.43
KEIHÄISVENTTIILIT RCC-1000-S Kytkin, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-SCTS-keskus1"€4.58
KEIIHIN VENTTIILIT RCC-1250-S Kytkin, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS-liitin x CTS-keskitin1.25 "€5.79
KEIIHIN VENTTIILIT RCC-1500-S Kytkin, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS-keskus1.5 "€8.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCC-2000-S-kytkin, Sdr-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC
€14.06 / yksikkö