Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCC-1250-S Kytkin, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR

SPEARS VALVES RCC-1250-S kytkin, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRW Malli: RCC-1250-SRistiviite: 5UEF1 / RCC-1250-S GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-liitin x CTS-keskitin
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1.25 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI RCC-0500-S Kytkin, Sdr-11, 1/2 tuuman koko, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR RCC-0500-SCTS-keskus1 / 2 "€1.16
KEIHÄISVENTTIILIT RCC-0750-S Kytkin, Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS-keskus3 / 4 "€1.43
KEIHÄISVENTTIILIT RCC-1000-S Kytkin, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-SCTS-keskus1"€4.58
KEIIHIN VENTTIILIT RCC-1500-S Kytkin, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS-keskus1.5 "€8.19
KEIHÄISVENTTIILIT RCC-2000-S Kytkin, Sdr-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SCTS-keskus2"€14.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCC-1250-S kytkin, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC
€5.79 / yksikkö