SEARS VENTTIILI P600-030C Wye, napa x napa x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PKB 22EX28

SPEARS VALVES P600-030C Wye, napa x napa x napa x napa, 3 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PKB Malli: P600-030CRistiviite: 22EX28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine260 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT P600-020C Wye, napa x napa x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PKA 22EX27 P600-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT P600-040C Wye, napa x napa x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PKC 22EX29 P600-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT P600-060C Wye, napa x napa x napa x napa, 6 kokoa, CPVC | AF7PKD 22EX30 P600-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P600-080C Wye, napa x napa x napa, 8 kokoa, CPVC | BU8AVR P600-080C--€876.67
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P600-100C Wye, napa x napa x napa x napa, 10 kokoa, CPVC | BU8AVW P600-100C--€1,379.93
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT P600-120C Wye, napa x napa x napa x napa, 12 kokoa, CPVC | BU8AWC P600-120C--€3,027.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P600-030C Wye, napa x napa x napa x napa, 3 kokoa, CPVC