SPEARS VENTTIILI P101-040C naarassovitin, FPT x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PJA 22EX03

SPEARS VALVES P101-040C naarassovitin, FPT x napa, 4 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PJA Malli: P101-040CRistiviite: 22EX03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiFNPT x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine220 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoAikatauluHinta
SPEARS VENTTIILI P101-015C naarassovitin, FPT x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018330 PSI200-astetta F1.5 "40-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-020C naarassovitin, FPT x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018280 PSI200-astetta F2"40€8.57
SPEARS VENTTIILI P101-030C naarassovitin, FPT x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018260 psi200-astetta F3"40-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-060C naarassovitin, FPT x napa, 6 kokoa, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, luetteloitu ASTM F2618: een, ICC-ES PMG-1018, laboratoriojätteenpoistosovelluksiin-220-astetta F6"Aikataulu 40 DWV-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-080C naarassovitin, FPT x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P101-040C naarassovitin, FPT x napa, 4 kokoa, CPVC