SPEARS VENTTIILI P101-060C naarassovitin, FPT x napa, 6 kokoa, CPVC | AG9TFG 22EX04

SPEARS VALVES P101-060C naarassovitin, FPT x napa, 6 kokoa, CPVC

Tuote: AG9TFG Malli: P101-060CRistiviite: 22EX04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, luetteloitu ASTM F2618: een, ICC-ES PMG-1018, laboratoriojätteenpoistosovelluksiin
Yhteyden tyyppiFNPT x napa
AsennusmateriaaliCPVC
Maks. Lämpötila220-astetta F
Putken koko6"
AikatauluAikataulu 40 DWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoAikatauluHinta
SPEARS VENTTIILI P101-015C naarassovitin, FPT x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018330 PSI200-astetta F1.5 "40-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-020C naarassovitin, FPT x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018280 PSI200-astetta F2"40€17.13
SPEARS VENTTIILI P101-030C naarassovitin, FPT x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018260 psi200-astetta F3"40-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-040C naarassovitin, FPT x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018220 psi200-astetta F4"40-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P101-080C naarassovitin, FPT x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P101-060C naarassovitin, FPT x napa, 6 kokoa, CPVC