Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-015SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, EPDM, 1-1/2 koko, PVC | AD7DER 4DMY9

SPEARS VALVES EJ21-015SR erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, EPDM, 1-1/2 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AD7DER Malli: EJ21-015SRRistiviite: 4DMY9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€928.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysFNPT
ElastomeerimateriaaliEPDM
MateriaaliPVC-elastomeeri
Maks. Paineluokitus235
Maks. Lämpötila Alue (F)140F
Kokonaispituus7.75 "
Putken koko1-1 / 2 "
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiPVC-elastomeeri
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-012SR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | BU7XVU EJ21-012SR€462.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-015SR erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, EPDM, 1-1/2 koko, PVC
€928.61 / yksikkö