Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-010CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 1 koko, CPVC, neopreeni | AD7DEZ 4DMZ7

SPEARS VALVES EJ21-010CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 1 koko, CPVC, neopreeni

Varastossa
Tuote: AD7DEZ Malli: EJ21-010CSRRistiviite: 4DMZ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysFNPT
ElastomeerimateriaaliEPDM
MateriaaliCPVC-elastomeeri
Maks. Paineluokitus235
Maks. Lämpötila Alue (F)200F
Kokonaispituus7.75 "
Putken koko1"
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiCPVC-elastomeeri
Tyhjiöarvosana26 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-020CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 2 kokoa, CPVC, neopreeni | AD7DFB 4DMZ9 EJ21-020CSR7.375 "2"€1,264.37
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-030CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 3 kokoa, CPVC, neopreeni | AD7DFP 4DNA1 EJ21-030CSR9"3"€2,390.60
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-007CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 3/4 koko, CPVC, neopreeni | BU7XVG EJ21-007CSR--€379.58
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT EJ21-025CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, EPDM, 2-1/2 koko, CPVC | BU7XVW EJ21-025CSR--€1,128.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-010CSR Erikoisvahvistettu elastomeeripaisuntaliitos, FPT, 1 koko, CPVC, neopreeni
€679.30 / yksikkö