Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 889-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x 10 koko, CPVC | AG9THC 22EY25

SPEARS VALVES 889-100C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3 tuuma x 10, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9THC Malli: 889-100CRistiviite: 22EY25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus10 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 889-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | AG9TGN 22EY12 889-030C3"€39.87
KEIHÄISVENTTIILIT 889-080C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 3 tuumaa x 8 koko, CPVC | AG9TGT 22EY16 889-080C8"€128.78
KEIHÄISVENTTIILIT 889-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 3 tuumaa x 12 koko, CPVC | AG9THL 22EY34 889-120C12 "€193.99
SEARS VENTTIILI 889-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7UMC 889-005C-€26.86
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 889-035C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x 3-1/2 koko, CPVC | BU7UMH 889-035C-€35.11
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 889-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | BU7UMJ 889-040C-€35.11
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 889-045C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 3 tuumaa x 4-1/2 koko, CPVC | BU7UMU 889-045C-€40.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 889-100C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3 tuuma x 10, CPVC
€146.63 / yksikkö