Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-398 terä hieno | AE3CJN 5C941

STANLEY 21-398 terä hieno

Varastossa
Tuote: AE3CJN Malli: 21-398Ristiviite: 5C941

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotasainen terä
TyyppiHieno leikkaus, pituus 5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STANLEY 21-293 Blade Flat malleihin AE3CJM/AF2BYQ | AE3CJP 5C942 21-293Säännöllinen leikkaus, 10 "pituus€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-398 terä hieno
€11.21 / yksikkö