Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 889-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 3 kokoa, PVC | AG9TFZ 22EX98

SPEARS VALVES 889-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3 tuumaa x 3, PVC

Varastossa
Tuote: AG9TFZ Malli: 889-030Ristiviite: 22EX98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus3"
MateriaaliPVC
Max. Paine185 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 889-005 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x sulkukoko, PVC | BU7JLP 889-005€17.28
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 889-060 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 3 tuumaa x 6 koko, PVC | BU7JRK 889-060€35.30
Tarjouspyyntö
KEIIHIN VENTTIILIT 889-040 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 4 kokoa, PVC | BU7JWF 889-040€25.20
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 889-120 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 12 kokoa, PVC | BU7KEA 889-120€47.80
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 889-080 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 8 koko, PVC | BU7LJK 889-080€38.35
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 889-050 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 3 tuumaa x 5 kokoa, PVC | BU7LJM 889-050€23.63
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 889-300 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3 tuumaa x 3 tuumaa 0 koko, PVC | BU7NUF 889-300€114.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 889-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3 tuumaa x 3, PVC
€26.78 / yksikkö