Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 867V-417CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 4 x 1 tuuman koko, CPVC | AC8VXG 3EDW2

SPEARS VALVES 867V-417CSR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, FKM, sinkki, koko 4 x 1 tuumaa, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8VXG Malli: 867V-417CSRRistiviite: 3EDW2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliVitoton
MateriaaliCPVC
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila73F
Liitäntä1 "FIPT
Poistoputken koko1"
Putken koko4"
Vaadittu aukon koko1-1 / 8 "
Aikataulu80
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLiitäntäPutken kokoHinta
SEERS VENTTIILI 867V-247CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 2 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€220.74
SEARS VENTTIILI 867V-248CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 2 x 3/4 tuuman koko, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€221.90
SPEARS VENTTIILI 867V-249CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 2 x 1 tuuman koko, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"€221.90
SPEARS VENTTIILI 867V-333CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 3 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€291.95
SEARS VENTTIILI 867V-334CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 3 x 3/4 tuuman koko, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€293.33
SPEARS VENTTIILI 867V-335CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 3 x 1 tuuman koko, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€296.11
SEARS VENTTIILI 867V-337CSR Erikoisvahvistettu Clamp-On Satula, FKM, Sinkki, 3 x 1-1/2 tuumaa, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€304.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 867V-417CSR Erikoisvahvistettu kiinnityssatula, FKM, sinkki, koko 4 x 1 tuumaa, CPVC
€367.41 / yksikkö