Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 859-015CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 1-1/2 koko, CPVC | AC8XBF 3EKV3

SPEARS VALVES 859-015CBR Union, kanta x messinki FPT, FKM, koko 1-1/2, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8XBF Malli: 859-015CBRRistiviite: 3EKV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,512.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIHÄSVENTTILIT 859-010CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 1 koko, CPVC | AC8XBD 3EKV1 859-010CBR1"€792.46
KEIIHIN VENTTIILIT 859-012CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 1-1/4 koko, CPVC | AC8XBE 3EKV2 859-012CBR1.25 "€1,225.56
SEARS VENTTIILI 859-020CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 2 Koko, CPVC | AC8XBG 3EKV4 859-020CBR2"€1,706.55
KEIIHIN VENTTIILIT 859-005CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 1/2 koko, CPVC | BU7EJK 859-005CBR-€166.01
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 859-007CBR Liitin, Pistorasia x Messinki FPT, FKM, 3/4 koko, CPVC | BU7EKB 859-007CBR-€236.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 859-015CBR Union, kanta x messinki FPT, FKM, koko 1-1/2, CPVC
€1,512.76 / yksikkö