Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 835-130SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHV 3FLP5

SPEARS VALVES 835-130SR erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 1/2 tuuman koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CHV Malli: 835-130SRRistiviite: 3FLP5

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 "x 1/2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-074SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1/2 x 3/4 tuumaa, PVC | AC9CHR 3FLP2 835-074SR1 / 2 "x 3 / 4"€23.00
SPEARS VENTTIILI 835-101SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHT 3FLP3 835-101SR3 / 4 "x 1 / 2"€22.88
SPEARS VENTTIILI 835-102SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1 tuuman koko, PVC | AC9CHU 3FLP4 835-102SR3 / 4 "x 1"€33.78
SPEARS VENTTIILI 835-131SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 3/4 tuuman koko, PVC | AC9CHW 3FLP6 835-131SR1 "x 3/4"€28.98
SPEARS VENTTIILI 835-098SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1/4 tuumaa, PVC | BU7DBD 835-098SR-€22.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-130SR erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 1/2 tuuman koko, PVC
€33.65 / yksikkö