Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 835-101SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHT 3FLP3

SPEARS VALVES 835-101SR erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CHT Malli: 835-101SRRistiviite: 3FLP3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 835-074SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1/2 x 3/4 tuumaa, PVC | AC9CHR 3FLP2 835-074SR1 / 2 "x 3 / 4"€23.00
SPEARS VENTTIILI 835-102SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1 tuuman koko, PVC | AC9CHU 3FLP4 835-102SR3 / 4 "x 1"€33.78
SPEARS VENTTIILI 835-130SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 1/2 tuuman koko, PVC | AC9CHV 3FLP5 835-130SR1 "x 1/2"€33.65
SPEARS VENTTIILI 835-131SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 1 x 3/4 tuuman koko, PVC | AC9CHW 3FLP6 835-131SR1 "x 3/4"€28.98
SPEARS VENTTIILI 835-098SR Erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, 3/4 x 1/4 tuumaa, PVC | BU7DBD 835-098SR-€22.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 835-101SR erikoisvahvistettu alennussovitin, kanta x FPT, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC
€22.88 / yksikkö