Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman -avain, 3/4, 1 ja 1-1/8 tuumaa Koko | AA7EHG 15W153 / 68001-4

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman jakoavain, 3/4, 1 ja 1-1/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA7EHG Malli: KT151TRistiviite: 15W153 / 68001-4
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
€173.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Linemans-avain
Suorittaa loppuunMusta oksidikahva ja kirkkaan keltainen pää
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko3/4", 1", 1-1/8"
MateriaaliMetalli
Min. Valokaari0 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä4
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus13 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko3/4, 1, 1-1/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoJakoavain tyyliHinta
KLEIN TOOLS KT155HD Ratchet Linemans -avain, 5 tuumaa 1, 12 tuumaa | AB6TBE 22DL59 / 68027-4 KT155HDTeräs12 "Combo Sq. Hylsy: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", kuusikulmainen: 9/16, 3/4"5-in-1-kaksoispää€189.84
KLEIN TOOLS KT155T Ratchet Linemans -avain, 5 tuumaa 1, 9.375 tuumaa | AF7PCG 22DL60 / 68003-8 KT155TTeräs9.375 "Combo Sq. Hylsy: 3/4, 1 x 1-1 / 8 ", jakoavaimet: 9/16, 3/4", pultit: 1/2, 5/8, 3/4 ", 9-1 / 2"5-in-1-kaksoispää€175.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS KT151T Ratchet Lineman jakoavain, 3/4, 1 ja 1-1/8 tuuman koko
€173.93 / yksikkö