Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 8172-010 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1 koko, PVC | AC9CNY 3FMY4

SPEARS VALVES 8172-010 säiliösovitin, FPT x FPT, neopreenitiiviste, 1 kokoa, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CNY Malli: 8172-010Ristiviite: 3FMY4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankin sovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliNeopreeni
Pituus3 1 / 3 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1"
Vaadittu aukon koko2"
Temp. alue0 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoTemp. alueHinta
SPEARS VENTTIILI 8172-005 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1/2 koko, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 astetta 73 astetta F€97.28
SPEARS VENTTIILIT 8172-007 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 3/4 koko, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 astetta 73 astetta F€105.77
SPEARS VENTTIILI 8172-012 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/4 Koko | AC9CNZ 3FMY5 8172-0123 13 / 32 "1.25 "0 astetta 73 astetta F€152.81
SPEARS VENTTIILI 8172-015 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/2 koko, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 astetta 73 astetta F€172.88
SPEARS VENTTIILI 8172-020 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 2 kokoa, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 astetta 73 astetta F€238.97
SPEARS VENTTIILI 8172-030 Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 3 kokoa, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 astetta 140 astetta F€378.91
SPEARS VENTTIILI 8172-007BC Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 3/4 koko, PVC | BU7BHH 8172-007BC---€81.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 8172-010 säiliösovitin, FPT x FPT, neopreenitiiviste, 1 kokoa, PVC
€122.48 / yksikkö