HOFFMAN A60SA3812LPPL metallikotelo 60 tuuman korkeus x 37.38 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QQD 32FC01

HOFFMAN A60SA3812LPPL Metallinen kotelo, 60 tuuman korkeus x 37.38 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QQD Malli: A60SA3812LPPLRistiviite: 32FC01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,576.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus60 "
Sisäpaneeli32FT73
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys37.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A36SA3210LPPL metallikotelo 36 tuuman korkeus x 31.38 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QQA 32FA97 A36SA3210LPPL10 "36 "32FT5731.38 "€2,300.50
HOFFMAN A36SA3212LPPL metallikotelo 36 tuuman korkeus x 31.38 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QQB 32FA98 A36SA3212LPPL12 "36 "32FT5731.38 "€2,427.57
HOFFMAN A48SA3812LPPL metallikotelo 48 tuuman korkeus x 37.38 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QQC 32FA99 A48SA3812LPPL12 "48 "32FT7037.38 "€3,017.79
HOFFMAN A60SA3816LPPL metallikotelo 60 tuuman korkeus x 37.38 tuuman leveys x 16 tuuman syvyys | AG2QQE 32FC02 A60SA3816LPPL16 "60 "32FT7337.38 "€3,865.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A60SA3812LPPL Metallinen kotelo, 60 tuuman korkeus x 37.38 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys
€3,576.31 / yksikkö